※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
PETデシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
1-6003-02
1-6003-01
1-6003-02
1-6003-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09186712
品番
BG-1KPT
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,090
販売価格(税別)
¥
91,900
バスケットに入れる
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
アズワン品番
1-6003-02
付属品
棚板4枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)
本体:23.5 棚板(1枚):1.3
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
内寸法(mm)
560×483×986
型番
BG-1KPT
棚板間隔(mm)
40
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(棚板)
強化プラスチック
材質(枠)
アルミサッシ
外寸法(mm)
574×517×1090
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000