曜日別特売
IW-4 デシケーター アズワン 09186782

デシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4台)
内容量1セット(4台)注文コード09186782品番IW-4
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥92,730
販売価格(税別)
84,300

フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。

アズワン品番1-961-04付属品棚板8枚、シリカゲル皿4枚、ジョイント枠2H型2個質量(kg)約25.1(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂内寸法(mm)340×344.5×387型番IW-4棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂外寸法(mm)350×350×400ゴム足高さ15mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※IW4個セット
※ゴム足が別途付属していますので、単独(または最下段)でご使用の場合のみ取り付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする