VM 真空デシケーター アズワン 09187622

VM 真空デシケーター アズワン 09187622
VM 真空デシケーター アズワン 09187622

真空デシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-5800-01
内容量1台注文コード09187622品番VM
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥92,950
販売価格(税別)
84,500
付属品
真空計:1個
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個
アズワン品番1-5800-01材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)許容真空度(Pa)約133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする