アズワン
アルミブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
1-1189-04
1-1189-01
1-1189-03
1-1189-04
1-1189-05
架数
8本
20本
12本
8本
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09193992
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1189-04
仕様
サーモペイント付き(70℃変色)
材質
ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)
97×74×50
適合試験管
Φ18
架数
8本
材質(取手)
ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)
40
注意
※取手を付けたまま温度を上げないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000