0.2mLマイクロチューブ用アルミブロック 超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) scinics(サイニクス) 09194412

超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
アズワン品番1-7324-02
内容量1個注文コード09194412品番0.2mLマイクロチューブ用アルミブロック
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
マイクロチューブ:0.2ml×96穴(PCRプレート兼用)、0.5ml×48穴
サンプルチューブ:1.5ml×48穴、2.0ml×40穴
アズワン品番1-7324-02型番0.2*ml*マイクロチューブ用アルミブロックサイズ(mm)0.2*ml*マイクロチューブ用アルミブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする