コミネ
SA-053 ライディングレッグバッグ 1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09198927
品番
09-053
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム
材質
1680D ポリエステルバリスティック・シンセティックレザー
色
BLACK
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×280×120
機能
夜間被視認性を高めるリフレクター装備