M-3 マルチスターラー アズワン 09202934

M-3 マルチスターラー アズワン 09202934
M-3 マルチスターラー アズワン 09202934
M-3 マルチスターラー アズワン 09202934

マルチスターラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-244-02
内容量1台注文コード09202934品番M-3
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥40,040
販売価格(税別)
36,400

●4台(うち2台連動)のスターラーMS-101を、別々の回転速度で単独駆動できます。
●それぞれ単独に出力電圧をコントロールして、異なる適した条件で別々に撹拌できます。

アズワン品番1-244-02付属品スタンドアダプター1組、アルミプレート1個仕様3出力単独速度品名コントローラー本体電源AC100V 50/60Hz制御方式IC回路定電圧可変制御(3回路)出力電圧DC電圧(0~4V)型番M-3回転速度(min-1[r.p.m])70~1000電源コード長さ 2.0m 3P(変換アダプター付)出力端子単独出力ジャック4個(内2個同一出力)サイズ(mm)90×180×60
注意
※スターラー本体は付属しません。
回転子は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09202943
2015-01-27
用途: ゲンコツに取り付けて実験装置の上部に固定して観察しながら撹拌の状態を確認

学生時代から使用してます。この製品は30年以前から販売されてる様ですがモデルチェンジもせず価格も変更せず最近は同業の検査室で良く見かけます。故障知らずのベストセラー商品でしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする