曜日別特売
C-MAG HS10 ホットマグネットスターラー(アナログ) IKA 09203354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホットマグネットスターラー(アナログ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台注文コード09203354品番C-MAG HS10
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。

質量(kg)6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500プレート寸法(mm)260×260撹拌容量(L)15材質(プレート)セラミックスアズワン品番1-6607-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×105
注意
※回転子は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする