ニトムズ
はがせるテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
テープ幅(mm)
14
14
19
テープ長さ(m)
0.038
0.038
0.062
0.092
テープ長さ(mm)
38
38
62
92
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09206005
品番
S(H2900)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる
用途
カレンダー、ポスターなどの貼り付けに
テープ幅(mm)
14
テープ長さ(m)
0.038
基材
ポリオレフィン系フォーム
主な用途
一般用
保持力(mm)
0.6(10mm×20mm,2kg)
粘着力(N/10mm)
18.0
引張強度(N/10mm)
19
テープ長さ(mm)
38
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ