HEIGI
軽量セーフティスニーカーミドルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25.5
25.5
26
25
26.5
27
28
色
レッド
グレー
レッド
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
09206298
品番
SQ-2301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量・ミドル丈
EVAカップインソール入り
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
色
レッド
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約270
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂製