SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359

SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359
SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359
SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359
SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359
SQ-2301 軽量セーフティスニーカーミドルカット HEIGI 09206359

軽量セーフティスニーカーミドルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
レッド
内容量1足注文コード09206359品番SQ-2301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・ミドル丈
EVAカップインソール入り

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ミドルカットレッドサイズ(cm)26.5材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA・合成ゴム標準質量(g/片足)約270機能軽量材質(先芯)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする