仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量による●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)~1000抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)直流電圧(V)~1000周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)記録間隔2~3600秒