曜日別特売
04-693 SK-693 CEアーマードトップインナーウェア コミネ 09207214

SK-693 CEアーマードトップインナーウェア

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着
サイズM
内容量1着注文コード09207214品番04-693
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。
伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。
肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。

サイズMBLACK材質ポリエステル胸囲(cm)86身長(cm)155~170着丈(cm)70裾廻り(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207187
2022-01-25
用途: オフ車に乗車の際使用
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

購入品サイズに不安が有ったが、ベルトにて調整でき、体にフィット。安心も買えたかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする