CENTER-22 クランプメータ A-Gas Japan 09207357

クランプメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09207357品番CENTER-22
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

実効値タイプのクランプメータ
ポケット型で携帯に便利

電源単4電池×2機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする