曜日別特売
CENTER-326 騒音キャリブレータ A-Gas Japan 09208091

騒音キャリブレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208091品番CENTER-326
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

正確な騒音を測定するための必需品
校正が簡単に、素早くできます
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます

仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa電源(V)006P(9電池×1機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa温度係数±0.015dB/℃直線性3%以下出力周波数1000Hz±4%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする