曜日別特売
TRVB-801 振動変換器 A-Gas Japan 09208231

振動変換器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208231品番TRVB-801
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

機械設備等の長期計測に
設置が簡単

仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak ))測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm電源DC12V~DC30V 20mAケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃)表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm寸法(Φ×mm)Φ16×37出力電流(mA)アナログ:4-20測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm測定周波数10Hz~5kHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする