CENTER-24 フレキシブルクランプメータ A-Gas Japan 09208258

フレキシブルクランプメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208258品番CENTER-24
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

実効値型のフレキシブルクランプメータ
測定しずらい場所でも測定可能
バックライト機能

電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)8サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ8×203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする