曜日別特売
SL-4036SD データロガー騒音計 A-Gas Japan 09208425

データロガー騒音計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208425品番SL-4036SD
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

等価騒音レベル測定可能
音圧レベル測定可能
SDカード付なのでPCでデータ管理

仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする