ハンマーキャスター
400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
100
125
150
車輪径D(Φmm)
75
100
125
150
許容荷重(daN)
60
120
150
160
取付高(mm)
100
140
174
199
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09208726
品番
400S-BRB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
形状
旋回式
車輪幅(mm)
32
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
旋回半径(mm)
68
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
偏芯E(mm)
29
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター