ハンマーキャスター
400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
100
125
150
車輪径D(Φmm)
75
100
125
150
許容荷重(daN)
60
120
150
160
取付高(mm)
100
140
174
199
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09208735
品番
400S-FHR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
形状
旋回式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
車輪No.
434MB-FHR75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
偏芯E(mm)
29
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09208735
400S-FHR75
35063962
400S-RB75
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です