曜日別特売
PK16 プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 09209042

PK16 プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 09209042
PK16 プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 09209042

プラスチックリペアキット

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード09209042品番PK16
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)

用途
プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
成分
粉-アクリル樹脂
液-メチルメタクリレート
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂ホワイト硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッソ樹脂・エンプラ系樹脂には接着しません。

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、14が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、6が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、12が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、16が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、17が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09209042
2022-05-25
用途: バイクのフェンダーの割れ補修
その他業種

バイクのフェンダーの割れをファイバーや接着剤などで補修してきたがうまく接着できず困っていました。
今回これを使ったところバッチリ接着できました。

対象商品 : 09209067
2020-10-29
用途: スクータのカウルのバカネジのリペアー
その他業種

タッピングビスを斜めに挿し込んだためバカネジになってしまい
ダメ元で使ってみました。
結果は「チョット角度が変わったけれどシッカリ締めれる」でした。
タッピングビスでカウルを止めてるスクータなどの修理時には
バカネジ対策として一つ持ってると安心ですね。

対象商品 : 09209051
2019-05-20
用途: プラスチック部品の補修
株式会社海外物産サービス業

少量でも、かなり強度が出ることが、非常に使い安い。

1が参考にしています
対象商品 : 09209051
2019-04-11
用途: 折れてしまったフックの補修
帝国通信工業株式会社製造業

瞬間接着剤等いろいろ試しましたが、最終的にこの製品で補修ができました。

対象商品 : 09209042
2018-05-08
用途: カセットデッキの折れたツメの補修
その他業種

オリジナルの部品はばねの力を受ける部分もプラスチックで、強度が不安だったので、針金を
入れて再生しました。針金との親和性もよく大変満足のいく補修ができました。
ただ、このキットの中に型取君が含まれていることがわからなかったので、もっと大きな字でかいていただくとよいと思います。

対象商品 : 09209042
2018-07-13
用途: バイクの修理
その他業種

今の所未だ使っていませんが、ユーチューブで見た感じはおおいに使えそうだと思う。

対象商品 : 09209051
2016-05-09
用途: バイクカウル補修
その他業種

諦めかけていたカウルの補修が、簡単にそして堅牢に仕上がりました。自分で修理できたので、とても安上がりにできました。

対象商品 : 09209067
2014-12-16
用途: 子供のおもちゃの修理、複製
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに購入致しました。簡単に部品の複製ができました!!良い商品だと思います。セット品のためか量が少ないので大きな物を作る場合は足りません。
別途単品の購入が必要ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする