曜日別特売
UWKB-100(R) KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター 09209602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWKB-100(R) KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター 09209602
UWKB-100(R) KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター 09209602

KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード09209602品番UWKB-100(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

用途重量物運搬用、その他一般用車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)180取付座(mm)115×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)ウレタン(B入)トラスコ品番296-3426形状固定質量(g)1015車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー右回転ストッパー付許容荷重(daN[kgf])180[183.6]取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする