※(S・Mのみ)
コミネ
IK-931 インストラクターYシャツ<長袖>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
WHITE/BLUE
WHITE/BLUE
WHITE/NAVY
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09209804
品番
03-931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
ユニフォームに最適
サイズ
M
色
WHITE/BLUE
材質
ポリエステル・綿
胸囲(cm)
114
身長(cm)
160~170
袖丈(cm)
(長袖)56、(半袖)24
着丈(cm)
76
機能
刺しゅう・プリント対応