曜日別特売
03-931 IK-931 インストラクターYシャツ<長袖> コミネ 09209847

IK-931 インストラクターYシャツ<長袖>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
WHITE/NAVY
内容量1着注文コード09209847品番03-931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ユニフォームに最適

サイズ2XLWHITE/NAVY材質ポリエステル・綿胸囲(cm)126身長(cm)175~185袖丈(cm)(長袖)58、(半袖)27着丈(cm)80機能刺しゅう・プリント対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする