用途重量物運搬用、その他一般用車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)400取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)ウレタン(B入)トラスコ品番809-2755形状固定質量(g)3755車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付寸法X×Y(mm)112×63取付座A×B(mm)151×102ストッパー左回転ストッパー付許容荷重(daN[kgf])400[408.0]取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪