※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●制御出力(DO):〈PNP出力タイプ〉PNPトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流出電流:50mA・印加電圧:30VDC以下(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて))●制御出力(DO)応差(ヒステリシス):最小 1digit(可変)●制御出力(DO)応答時間(m):2.5s、5s、10s、25s、50s、100s、250s、500s、1000s、5000s●制御出力(DO)繰り返し精度:±0.1%F.S.(±2digits以内)●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)●通信出力(C/Q)IO-Link 通信:IO-Link Specification V1.1●通信出力(C/Q)伝送速度:COM3(230.4kbps)注文コード09211575品番PPX-R01PC-6G-KA
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,684販売価格(税別)
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。
2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。
従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。
省スペースで密着取付けが可能です。
変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。