曜日別特売
RCW-14 ラチェットコンビ トップ工業 09212506

RCW-14 ラチェットコンビ トップ工業 09212506
RCW-14 ラチェットコンビ トップ工業 09212506

ラチェットコンビ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)14
寸法L(mm)190
内容量1本注文コード09212506品番RCW-14
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途本締めでき狭いところに最適。呼び寸法(mm)14寸法T1(mm)6.5寸法T2(mm)8.5寸法L(mm)190質量(g)110トラスコ品番369-2248歯数72寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)28.0送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09212497
2022-09-16
用途: 機械の取付け
シチズンTIC株式会社

5度の細かい動きで作業できるため作業時間が短縮された。

1が参考にしています
対象商品 : 09212533
2020-12-10
用途: 農作業用
農・林・水産業

締め緩めを裏表で変える事ができ
シンプルで大変良い。
また本締めができ便利です。

対象商品 : 09212463
2020-04-06
用途: 自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

軽いボルトナットへのラチェットの掛かりはトップか最高です その上、回転方向に黄色い目印があるので作業スピードが上がります かなりのリピーターです

対象商品 : 09212533
2019-11-26
用途: クランプなどの締め付け
株式会社ハタノ建設業・工事業

以前から使用していますが、やっぱりこれですね!
締めと緩めが色分けされてるので一目でわかる!

対象商品 : 09212497
2018-11-09
用途: 機械整備
製造業

機械のメンテナンス作業等日々の作業に欠かさず使用します。あえて裏表の色違いはとても使いよいです。

対象商品 : 09212454
2018-01-11
用途: 工場内機械の調整・チューニング
製造業

集塵機ダクトの開閉弁を調整するハンドツールを探していました。狭い空間での確実な作業が手軽にできて重宝しています。別途用意したマグネットを利用し、作業場所に貼り付けて利用しています。

対象商品 : 09212445
2018-02-22
用途: バイクのメンテナンスに

今まで他のメーカーの似たようなのを使ってましたが、
本締めが出来るとのことでこちらを購入しました。
カムアウトしにくく、ラチェットもしっかりしていて、何本かあると大変便利です。
もう少し安いと購入しやすいかと思います。
SETが無いのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 09212472
2016-10-23
用途: ラジコン飛行機の翼取り付け用ネジ閉めに使用

狭いところに使用でき、軽量で仕上がり品質もよく。ラチェット間隔も細かく使用しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする