曜日別特売
101347 ラクサック RAKUSACK JUNIOR 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生 ラクサック 09213867

ラクサック RAKUSACK JUNIOR 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード09213867品番101347
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通学かばん

用途ランドセル材質ポリエステル100%(600デニール)ブラック質量(g)830容量(L)15幅(cm)24機能ブックストラップ、時間割表ポケット、マグネットバックル、前面ポケット、体にフィット新設計背面パッド、リフレクター付チェストストラップ、サイドポケット、底面プロテクター、本体全周リフレクター高さ(cm)34厚さ(cm)15適合年齢(歳)身長125cm前後の小学校低学年
注意
※バックパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする