ラクサック
ラクサック RAKUSACK JUNIOR 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルー
イエロー
ピンク
ブラック
ブルー
ラベンダー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09213876
品番
101347
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
通学かばん
用途
ランドセル
材質
ポリエステル100%(600デニール)
色
ブルー
質量(g)
830
容量(L)
15
幅(cm)
24
機能
ブックストラップ、時間割表ポケット、マグネットバックル、前面ポケット、体にフィット新設計背面パッド、リフレクター付チェストストラップ、サイドポケット、底面プロテクター、本体全周リフレクター
高さ(cm)
34
厚さ(cm)
15
適合年齢(歳)
身長125cm前後の小学校低学年
注意
※バックパック