用途ランドセル材質ポリエステル100%(600デニール)、かぶせフタ/合皮(ポリエステル100%)、裏面/PVC(塩化ビニール)コーティング、本体生地撥水加工色ラベンダーP質量(g)850容量(L)18幅(cm)25.5機能ブックストラップ(教科書固定ベルト)、立体的3D肩ベルトと背面パッド、タブレット・ノートPCが収納できる独立ポケット、撥水加工された合皮かぶせフタ、防水ファスナー、密着性の高い肩ベルト、本体全周リフレクター高さ(cm)36厚さ(cm)15適合年齢(歳)身長125cm前後の小学校低学年