曜日別特売
101351 ラクサック RAKUSACK JUNIOR PLUS 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生 ラクサック 09213910

101351 ラクサック RAKUSACK JUNIOR PLUS 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生 ラクサック 09213910
101351 ラクサック RAKUSACK JUNIOR PLUS 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生 ラクサック 09213910
101351 ラクサック RAKUSACK JUNIOR PLUS 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生 ラクサック 09213910

ラクサック RAKUSACK JUNIOR PLUS 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
キャメルM
内容量1個注文コード09213910品番101351
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通学かばん

用途ランドセル材質ポリエステル100%(600デニール)、かぶせフタ/合皮(ポリエステル100%)、裏面/PVC(塩化ビニール)コーティング、本体生地撥水加工キャメルM質量(g)850容量(L)18幅(cm)25.5機能ブックストラップ(教科書固定ベルト)、立体的3D肩ベルトと背面パッド、タブレット・ノートPCが収納できる独立ポケット、撥水加工された合皮かぶせフタ、防水ファスナー、密着性の高い肩ベルト、本体全周リフレクター高さ(cm)36厚さ(cm)15適合年齢(歳)身長125cm前後の小学校低学年
注意
※バックパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする