曜日別特売
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919

101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919
101358 ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック ラクサック 09213919

ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09213919品番101358
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通学かばん

用途スクールバック材質ポリエステル100%(コーデュラ305デニール)表面は撥水加工、裏面はPUコーティングブラック質量(g)1130容量(L)30幅(cm)30機能ブックストラップ(教科書固定ベルト)、立体的3D肩ベルトと背面パッド、チェストストラップ、A4ファイル収納ポケット、水抜け穴付きサイドポケット、前後左右のリフレクター、レインカバー付属高さ(cm)47厚さ(cm)19適合年齢(歳)中学生・高校生など
注意
※学生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする