曜日別特売
053200-012 活性炭カートリッジ PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学) 09214834

活性炭カートリッジ PP-101/201型用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(1本)注文コード09214834品番053200-012
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。
・東京都の水道水での計測で約7000Lです。

適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09214834
2014-10-08
用途: カートリッジ交換
製造業

フィルタの取付け方向の表示を分かり易くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする