曜日別特売
a3365910 マットレス付きすのこベッド ファミリー・ライフ 09216920

a3365910 マットレス付きすのこベッド ファミリー・ライフ 09216920
a3365910 マットレス付きすのこベッド ファミリー・ライフ 09216920
a3365910 マットレス付きすのこベッド ファミリー・ライフ 09216920

マットレス付きすのこベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ブラック
サイズセミシングルショート
内容量1台注文コード09216920品番a3365910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性と通気性に優れたマットレス付きすのこベッド。
体を面で支えるボンネルコイルスプリングで適度に硬く弾力性に優れています。フレームは耐久性と通気性に優れ清潔な状態を保つすのこ仕様。
ベッドの下は収納スペースとして有効活用できます。
ベッドとマットレスは強力な接着テープで固定します
お客様組立式

材質フレーム:積層合板、マットレス:ポリエステル、脚:ポリプロピレン質量(kg)(約)19.5ブラックサイズセミシングルショート種類すのこ耐荷重(kg)(約)100マットタイプ高反発寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)80×180×42

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする