曜日別特売
TD-160 チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MAN 09217065

TD-160 チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MAN 09217065
TD-160 チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MAN 09217065

チタンコーティングダイヤモンドディスク

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
09217065
品番
TD-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

両面対称スリット(PAT.)
切断時の負荷が両面均等になり直進性がアップ
ブレる、真っ直ぐ切れない、切断面が汚いを解消
正しいスリット方向で目詰まり防止効果アップ
研磨粉が外方向に向かって排出される
チップソー研磨機を使用しての研磨に最適
チップの外刃、内刃の研磨が簡単にできる

穴径(Φmm)
20
(付属リング15)
用途
草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
粒度
#200
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
100
表面処理
チタンコーティング
基板厚(mm)
0.8
ダイヤ幅(mm)
20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09217065TD-16045521637MTD100TINTD-160 ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ 45521637ダイヤモンドディスク チタンコートモノタロウ1枚
¥899
税込¥989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09217065
2012-10-18
用途: 切削

ぬるぬる削れます。

対象商品 : 09217065
2012-03-15
用途: サーメットチップソーの研磨

ニシガキ製のチップソー研磨機、早研ぎN-845の替え刃として購入。付属していた刃が同メーカーの、チタンコーティングのない製品であった為、その使用感に劣る事が無い商品である事を期待して購入させて頂きました。使用感は特に不満なく、「普通」としか言いようが無い。チタンコートの特性がどの程度「耐久性」に現れるのか今の所は不明。コーティングなしの製品とは百数十円程度の差しかないのであまり期待しては居ませんが、高価なサーメットチップソーの再研磨という用途なので、投資効果としては全く問題ないと考えています。

3人が参考にしています
対象商品 : 09217065
2010-08-26
用途: TIG溶接用のタングステンを削っています。
サスウェル 様

かなり重宝しています!今まで♯60などのディスクで研いでいたのが悲しく思えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする