曜日別特売
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280

BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280
BR-10006 エマージェンシー防災リュック ブレイン 09220280

エマージェンシー防災リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09220280品番BR-10006
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ポケットが多く、取り出しやすい、整理しやすい防災リュックです。メインスペースとサブスペースの2層に分かれています。内部ポケットが多く、整理しやすくなっています。
手提げカバンにもなる2WAYバッグ。
反射テープが付いていて視認性が高くなっています。
「EMERGENCY」と描かれた垂れがあります。使わない時は、ポケット内に収納できます。
胸ベルトで体にフィットさせることができます。
背中部分はクッション性のあるダブルラッセルになっています。

用途災害時・緊急時・アウトドア用セット内容リュック×1個材質ポリエステル質量(g)約763寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×14×47
注意
※防災グッズは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする