曜日別特売
BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289

BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289
BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289
BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289
BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289
BR-945 耐火バッグ3点セット ブレイン 09220289

耐火バッグ3点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09220289品番BR-945
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐火試験実施済み
耐火バッグ の決定版!
使い分けに便利な耐火バッグ 3サイズセットです。 火災や水害からあなたの大事な物を守ります!
大・中・小の3サイズセット
様々なサイズの貴重品を適切に保管することが可能です。 それぞれ保管場所を変えることで、リスクの分散にもつながります。
最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御
通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。
耐火 耐水 性に優れた素材
耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。
持ち運び簡単
片手で抱えられるサイズのため、避難時に持ち運ぶ場合も手間がかかりません。 吊り下げストラップでさっと運ぶことも可能です。

用途災害時・緊急時に備えてセット内容バッグ大サイズ×1、バッグ中サイズ×1、バッグ小サイズ×1材質外側:シリコンコーティングガラス繊維、内側:アルミガラス繊維質量(g)(バッグ中)112、(バッグ大)255、(バッグ小)77人数3寸法(cm)バッグ中:(約)23×17.5(収納例:現金/通帳/パスポート/小切手/携帯電話)、バッグ大:(約)30×28(収納例:A4書類/ノートPC/タブレット)、バッグ小:(約)20.3×12.7(収納例:カード類/小切手/パスポート/貴金属類/現金/印鑑)
注意
※ストラップやマジックテープ、ファスナー等は防炎加工ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする