THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138

メイン画像

THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138
THZ91204 iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース TARGUS 09221138

iPad mini [A17Pro/第6世代] 8.3インチ用 Click-In ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09221138品番THZ91204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性のあるストラップクロージャーとソフトマイクロファイバーのライニングで安全にiPadを持ち運ぶことができます。
特許を取得しているカスタムモールドトレイで保護力を強化。
フラップは横向きスタンドして使用でき、快適な角度で画面視聴が可能です。
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencilの収納、充電に対応。

シルバー質量(g)230タイプ手帳型対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代]寸法(cm)15.2×1.5×20特性スタンド機能、耐衝撃、ペンホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする