曜日別特売
- アルミMIGワイヤ 東安 09221506

 

- アルミMIGワイヤ 東安 09221506
- アルミMIGワイヤ 東安 09221506
- アルミMIGワイヤ 東安 09221506

アルミMIGワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻(5kg)線径(Φmm)1.2注文コード09221506品番-
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CE認定工場【AWS ER4043】

用途
アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300高さ(mm)約100内径(Φmm)約52線径(Φmm)1.2適合品番A5356-WY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする