東安
ケーブルカバー 牛革
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09221540
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。
マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途
幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。
水冷、空冷どちらにも使用可能です。
材質
自然牛革
幅(mm)
150
色
黄色
長さ(m)
7.8(8トーチ用)