ディスクグラインダー用電源コード

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09223794 品番317443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合機種PDA-100H、G10SH3、G10SL3、G10SH2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※G10SP4は差し込み式とねじ込み式の2タイプございますので、接続形状を事前にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

修理品が古く対応品無かった為型番対象ではありませんが購入
接続部合わない為、現物合せ加工し修理する事が出来ました。

2025-02-03
用途:
配管工事
建設業・工事業

経年劣化で絶縁不良でしたので交換しました。無事に使えて良かったです。

対象商品:
22641605
2024-06-26
用途:
ディスクグラインダー使用時
建設業・工事業

hikokiのグラインダーの電源コードが損傷したので購入しました。純正品なので、交換もスムーズに出来てよかったです。
新品はコードが柔らかくていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09223794
2024-08-01
用途:
コード修理
有限会社榎本鉄工所 様

ネジを外せば そのまま取り付けが出来て簡単でした 柔らかくて使いやすそう

対象商品:
33013827
2022-04-08
用途:
ベビーサンダーのコードの劣化により交換
有限会社竹内鉄工所 様 (製造業)

商品が劣化により硬化したので交換するので注文した。商品が早くに着き素早く交換出来たので良かった。

対象商品:
22641605
2019-12-26
用途:
自動車電装業
DH商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に使いやすく修理し易い修理が早く済む大助かりです。

対象商品:
22641605
2018-08-21
用途:
電源コードが傷んできたので交換してみました。
岩手オーディオサービス 様

これでケーブルの傷んだところを気にしないで作業ができます。
ケーブルは柔軟性が良く、取り回しがとても楽になりました。
早く交換しておけばよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
09223794
2017-07-26
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

交換も簡単に出来ました。メーカー修理依頼も考えましたが、金額を考えて自分で修理しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする