曜日別特売
TS3100 ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 09225946

TS3100 ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 09225946
TS3100 ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 09225946

ツールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(45点組)
トラスコ品番396-1222
内容量1セット(45点組)注文コード09225946品番TS3100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥106,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)

セット内容
LIGHTOOL両口スパナ(LSX-5.5×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24)
LIGHTOOL45°メガネレンチ(LOF-10×12 11×13 14×17 19×21 22×24)
ソフトグリップ貫通ドライバー(+NO.1 +NO.2 +NO.3 -5.5 -6.0 -8.0)
プライヤーPP-200(200mm)
コンビネーションハンマーCH-10(1ポンド)
モンキーレンチM300(300mm)
6角ソケット(VJR4-10 12 13 14)
12角ソケット(VS4-17 19 21 22 24 26 27)
LIGHTOOLラチェットハドルLVR-4250
エクステンションバーVE-0415(150mm)
9本組六角棒レンチ(AQKS-910 AQ-1.5 2 2.5 キャッチャーボール付AQK-3 4 5 6 8 10)
ペンチPV-107(175mm)
ニッパーN-206(150mm)
ウォーターポンププライヤーPPW-0250(250mm)
材質
ケース:SPCC
メタルトレー:SPCC
厚さ(mm)
ケース:0.8
メタルケース:1.0
セット商品数45トラスコ品番396-1222質量(kg)12.5差込角(mm)12.7ケース色シルバーケース寸法(mm)415×220×310RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする