曜日別特売
MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895

MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895
MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895
MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895
MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895

アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM10
寸法H(mm)36.0
内容量1個注文コード09228895品番MKR-32M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)36.0寸法M(mm)M10×1.5寸法S(mm)21寸法d(Φmm)27寸法h(mm)11.0ねじ径MM10材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1.5トラスコ品番253-9039質量(g)41材質(底部)エラストマー許容荷重(daN)157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09228913
2023-06-04
用途: 作業机の高さの調整
有限会社シエロ・ペッシェ

調節しやすく見た目もメッキがかけてあることにより他の製品よりいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09380542
2021-04-29
用途: キャスター脚 溶接用として
建設業・工事業

大きさには満足しています。今回ねじ部分を切断しましたので、取り外しができるともっとよかったです。

対象商品 : 09380506
2019-08-27
用途: 椅子張替え
OKUテント工業

機能性GOOD。 最高です。 リピート購入で何回も使用していますが多用途に使えます。見た目もGOOD。

対象商品 : 09228913
2018-11-08
用途: ソファの脚
その他業種

背が高めのソファを低くする為に、付属脚の交換用に購入。
ソファ比で大きさが小さく、目立たずに想定どおりの機能を果たしてくれて満足です。

対象商品 : 09228913
2018-03-26
用途: テーブル脚の調整に

とても使いやすく、値段も手ごろでこれからも使用していきたいです。

対象商品 : 09228904
2016-10-03
用途: 家具のアジャスター

アジャスター本体が凸凹に対応して動いてくれるのですごく良いです。

対象商品 : 09228904
2015-06-10
用途: そば打ち台

移動式のそば打ち台に仕様、ロケーションがアスファルト、タイル床、砂利等に置ので
安定性と堅牢さを要求しますが、このタイプは見た目もよく色んなアジャスターを使用しましたが
今のところベストです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする