仕様●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●スリープ時消費電力:1.2W以下●標準消費電力:10W●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●液晶パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応サイズ21.5型ピッチ0.248mm×0.248mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約5.6コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz、59 - 61 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)応答速度25ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 1.0W+1.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)230USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2