ノーブランド
ケーブルタイ 耐候品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(30本)
1パック(5本)
1パック(3本)
全長L(mm)
100
80
100
251
382
最大結束径(Φmm)
22
16
22
65
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
09233147
品番
TC-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コードをきれいに束ねられます。
用途
複数の配線の簡易結束に。
全長L(mm)
100
最大結束径(Φmm)
22
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
4.8
引張強度(kg)
8.16
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐侯品
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
3.5
寸法T(mm)
1.1
特性
耐候