曜日別特売
770 ナイロンツナギ Big Run(シンメン) 09233637

770 ナイロンツナギ Big Run(シンメン) 09233637
770 ナイロンツナギ Big Run(シンメン) 09233637
770 ナイロンツナギ Big Run(シンメン) 09233637
770 ナイロンツナギ Big Run(シンメン) 09233637

ナイロンツナギ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード09233637品番770
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

表地ナイロン素材のツナギです。
胸ポケットライン入り
中綿は入っていません
フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ
腰伸び

用途塗装や防塵にも。ネイビーサイズLLその他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎ胸囲(cm)116混率(%)ナイロン100股下(cm)81着丈(cm)51裄丈(cm)84生地ナイロンタフタ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09233716
2020-01-23
用途: 工場作業(防塵対策)
港企業株式会社

値段も手ごろで、思ったより色も明るく良い感じでした。
只、作業員全員に配る為には、ネームを入れたいが無理かな?

対象商品 : 09233612
2017-10-02
用途: 植木の剪定・除草
USAMIサービス業

素材や作りは良いと思います。値段も安いし、気に入りました。
欲を言えばポケットをズボンのサイドに付けてほしかったかな、と思ってます

対象商品 : 09233637
2017-01-17
用途: 塗装作業時

着やすく多少の塗料も染みないです。また機会があれば購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする