※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ニトリルゴムシール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
相手側取付サイズ
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
ねじ径T
Rc 3/8
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 1/2
Rc 3/4
Rc 1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc 2
最高使用圧力(MPa)
7.5
7.5
4.5
3.0
2.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09235615
品番
3P-A STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,845
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
寸法C(mm)
25
寸法Hp(mm)
六角21
寸法Lp(mm)
40
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R3/8
ねじ径T
Rc 3/8
最高使用圧力(MPa)
7.5
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
22[224]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る