SR-50NM S-1 ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン 09238975

SR-50NM S-1 ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン 09238975
SR-50NM S-1 ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン 09238975

ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)67
許容荷重(daN)40
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード09238975品番SR-50NM S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40ねじ径M12×P1.25軸長(mm)14取付高(mm)67材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車S車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)17ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)4.2旋回始動力(daN)8.4適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09238975
2019-05-02
用途: 作業台
株式会社 スペックアルファ運輸・通信業

現状で使っていた物を、品番のみで頼んだらモノタロウさんが一番早く対応してもらいましたが、多少の製品を改良したんだと思いますが、「P1.25」の意味が分からなく、ナットを別途購入するのに、大型のホームセンターで何とか対応出来き、無事工事が完了しました。 商品自体の対応は大変助かりました。 大型連休で無かったらもっとすんなり商品を調達出来たと思いますが、コールセンターで対応して頂いた女性の方に、数千円の買い物なのに丁寧にして頂き有りがたかったです。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする