仕様●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Core i7●本体サイズ(H×W×D):14.3mm×301.6mm×210mm●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3●その他ドライブ:なし●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●スリープ時消費電力:約0.4W●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル)(WUXGA: 1920x1200)●バッテリ:動画再生時 約10.8時間・アイドル時 約23.2時間●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows11●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ディスプレイサイズ:13.3型●最大消費電力:65W●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応、VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他スペック:照度センサ、添付のACアダプタは約175g●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.4)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●標準消費電力:約4.7W●リカバリ用データ保存場所:SSD●エネルギー消費効率:12区分 13.0kWh/年(AAA)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)エコマーク認定認定本体質量(g)1197解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキーポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)エコマーク認定番号19 119 002USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024