仕様●VCCI:対応、VCCI ClassB●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり、13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920x1200)●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他ドライブ:なし●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●ライセンスOS:Windows11●CPU詳細:Ryzen 7●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):15mm×295.6mm×209.5mm●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●ディスプレイサイズ:13.3型●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●標準消費電力:約6.2W●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●電気通信事業法備考:無線LAN●エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年(AA)●スリープ時消費電力:約0.3W●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●ストレージ容量:512GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)エコマーク認定認定本体質量(g)1175解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キーポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)エコマーク認定番号19 119 002USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024